曜日別特売

ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V

ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V - エイム電子

抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。
データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として
ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し
ケーブルのロックに特別な工具は必要無し
ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14
令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得

使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格16A-250VケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯コネクタC19 Lock - C20各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211368APW16-C20/C19LK-031本(3m)3
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
46211377APW16-C20/C19LK-051本5
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする