DAIM
ガーデンチェーンポール
お庭の花壇やアプローチ、芝生の侵入防止に。設置が簡単なポールとチェーンのセット
材質
スチールパイプ樹脂コーティング・PE・PP
チェーン長(m)
5
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
段数
寸法(m)
支柱の高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46222945
-
支柱×6本、5mプラチェーン×1本、カラビナ×1個
チェーン:1
設置サイズ(目安):0.7×4
850
オープン
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46222954
-
支柱×6本、5mプラチェーン×2本、カラビナ×1個
チェーン:2
設置サイズ(目安)1×4
1150
オープン
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください