曜日別特売

園芸ネット

園芸ネット - DAIM園芸ネット - DAIM園芸ネット - DAIM園芸ネット - DAIM園芸ネット - DAIM

つるもの用棚や緑のカーテンネット用などに使用できます。

用途つる性植物の栽培に。材質ポリプロピレングリーン目合い(mm)100内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46222857-3.61.8
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
46222866-1.80.9
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
46222875-1.81.8
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
46222884-2.71.8
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする