業務用NANOXonePRO

業務用NANOXonePRO - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

<シリーズ共通>
ニオイ、汚れ、衣類の色変化を1本で全部断つ、高濃度コンプリートジェル。
【高い洗浄・消臭力】と【衣類本体の色を保つこと】を両立した唯一の洗剤。
衣類がいつまでも清潔で長く使えます。
衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、くすみ、色あせ、色落ち)を防ぐ
ウイルス除去/徹底抗菌/洗濯槽のニオイ抑制/すすぎ1回 OK/蛍光剤無添加
<PRO>
史上最高峰の洗浄・消臭力を実現
頑固な部屋干し臭、しみこんだ汗臭、時間がたった食べこぼし、蓄積した黄ばみまで解決!
毛羽立ち抑制によるダメージケア機能も搭載

形状液体シリーズNANOX液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1個(4kg)
注意
※全てのウイルスを取り除くわけではありません。
※全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46223085510354
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 洗濯用
運輸・通信業

リピート購入。価格も満足だし、大容量なので資源の削減にもなるのかと思います。市販品と同じシリーズなので、使い勝手も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする