コクヨ
ペンケース<モココ>
中も外もモコモコ・ふわふわなペンケース
トレイのように大きく開いて取り出しやすい
材質
表材・内装:ポリエステル、その他/芯材:EVA、PU、PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×70×100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46223216
F-VBF290B
ブルー
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
46223225
F-VBF290P
ピンク
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
46223234
F-VBF290W
ホワイト
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください