コクヨ
ふせん<Tukumemo>(強粘着)
しっかり貼れる強粘着タイプ
仕様
強粘着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
形状
色
寸法(縦×横)(mm)
商品構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46223460
99Kメ-KP5015X5
1組
9枚×5色ミックス
短冊
ブルー・グリーン・イエロー・ピンク・パープル
5×15
アソート
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
46223469
99Kメ-KP7575Y
1冊
15枚
正方形
イエロー
75×75
単色
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る