曜日別特売

コードレス2in1スリムスティッククリーナー

コードレス2in1スリムスティッククリーナー - CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナー - CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナー - CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナー - CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナー - CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナー - CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナー - CCPコードレス2in1スリムスティッククリーナー - CCP

パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。
2in1ハンディクリーナーにもなります。
HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。
持ち手を折りたためコンパクト収納。
2段階パワー切替。
着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。

付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083連続使用時間(分)標準モード28、強モード12充電時間(時間)4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233129CM-DC99-WH
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする