コンパクトにたためる乾物ネット

コンパクトにたためる乾物ネット - アイメディアコンパクトにたためる乾物ネット - アイメディアコンパクトにたためる乾物ネット - アイメディアコンパクトにたためる乾物ネット - アイメディアコンパクトにたためる乾物ネット - アイメディアコンパクトにたためる乾物ネット - アイメディアコンパクトにたためる乾物ネット - アイメディア

野菜や果物が一度にたっぷり干せる2段式の乾物ネット
おうちで簡単に干し野菜がつくれます。
風通しのよいメッシュ生地で、網目が細かいので中に虫が入りにくい作り。
開口部はファスナーでラクラク開閉。
使わない時はねじってたたんでコンパクトに収納できます。
キャンプなどでの食器の乾燥にも。

材質メッシュ部:ポリエステル、紐部:ポリエステル、フレーム:スチール(ポリエチレン・ポリプロピレンコーティング)耐荷重(kg)約2(各段約1)直径×高さ(cm)使用時:(約)42×30(紐部含まず)、折り畳み時:(約)16×3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462331901009735
1,200
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする