曜日別特売

ニューシルバーワイパ―(W)B

ニューシルバーワイパ―(W)B - CONDOR(山崎産業)ニューシルバーワイパ―(W)B - CONDOR(山崎産業)ニューシルバーワイパ―(W)B - CONDOR(山崎産業)ニューシルバーワイパ―(W)B - CONDOR(山崎産業)ニューシルバーワイパ―(W)B - CONDOR(山崎産業)ニューシルバーワイパ―(W)B - CONDOR(山崎産業)ニューシルバーワイパ―(W)B - CONDOR(山崎産業)

絞り機能付き水拭き用ワイドタイプのスポンジワイパー。
多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水。
手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが行えます。
水絞りはレバー操作でワンタッチ。
ヘッドのみとなります。別売:伸縮ポールに取り付けることができます。
スペアはニューシルバーワイパーワイド用スペアをご使用ください。

用途床やタイル壁面、ガラス清掃に備考伸縮ポール対応幅W×全長(mm)300×300繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233926WI844-00BU-MBプレート:スチール、スポンジ:セルロース725
9,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
46233935WI846-00BU-MBプレート:ステンレス、スポンジ:セルロース675
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする