曜日別特売

SWニューシルバーワイパーワイド(W)A

SWニューシルバーワイパーワイド(W)A - CONDOR(山崎産業)SWニューシルバーワイパーワイド(W)A - CONDOR(山崎産業)SWニューシルバーワイパーワイド(W)A - CONDOR(山崎産業)

環境に配慮したウッド調スチールハンドルを採用した、ワイドタイプのスポンジワイパー。
低い天井や窓ガラス、床面の拭き掃除に適しています。
多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水します。
スペアはニューシルバーワイパーワイド用スペアをご使用ください。

用途天井や窓ガラス、床面の拭き掃除に材質ハンドル:スチールパイプPP被覆、プレート:スチール、スポンジ:セルロース質量(g)1090内容1本幅W×全長(mm)300×1420繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233890WI849-00AU-MB
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

コンドルシルバーワイパースペア交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする