曜日別特売

ニューシルバーワイパ―U

ニューシルバーワイパ―U - CONDOR(山崎産業)ニューシルバーワイパ―U - CONDOR(山崎産業)ニューシルバーワイパ―U - CONDOR(山崎産業)

絞り機能付き水拭き用スポンジワイパー。
手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが楽に行えます。
多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水します。
ハンドルの角度が変えられ、楽な姿勢で作業ができます。
スペアはニューシルバーワイパーUスペアをご使用ください。
スペアはニューシルバーワイパーU専用となります。

用途床やタイル壁面、ガラス清掃に繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233874WI845-000U-SP1ケース(20個)セルロース11520個
42,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46233899WI845-000U-MB1本ハンドル:スチールパイプPP被覆、プレート:ポリプロピレン樹脂、スポンジ:セルロース6351本
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
46233908WI845-000U-SP1個セルロース1151個
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

コンドルシルバーワイパースペア交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする