曜日別特売

ニューシルバーワイパ― スペア

ニューシルバーワイパ― スペア - CONDOR(山崎産業)ニューシルバーワイパ― スペア - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

ニューシルバーワイパーワイド専用のスペアです。
Aタイプ、B・B STタイプに使用できます。
汚れと水をしっかり吸水し、綺麗に拭き取ります。

用途ニューシルバーワイパーワイド用スペア材質セルロース質量(g)180内容1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×45繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ニューシルバーワイパーUには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233917WI844-000U-SP
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: トイレ清掃
製造業

本体取付に少しコツが必要だが慣れれば問題ない。購入から時間がたつと乾燥でスポンジが固くなるので初回仕様時に少し水に濡らして柔らかくする必要がある。通常のモップより価格は張るがしっかり吸水してくれるのでタイル床の拭き上げに重宝しています。

2023-11-13
用途: 排気ガスで汚れたパネル清掃
その他業種

極めが細かいスポンジなので、水の吸収も良く、汚れも綺麗におちる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする