曜日別特売

CRESCENDO KIDS UNICORN

CRESCENDO KIDS UNICORN - CRESCENDOCRESCENDO KIDS UNICORN - CRESCENDOCRESCENDO KIDS UNICORN - CRESCENDOCRESCENDO KIDS UNICORN - CRESCENDOCRESCENDO KIDS UNICORN - CRESCENDO

お子様の耳にフィットする小さめサイズのイヤープラグ。
イヤープラグは2種類のサイズ(スモール、ミディアム)を用意。
医療グレードのTPE素材を採用し、低アレルギー性を実現。
水洗い可能で衛生的。
紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。

用途キッズ用(子供の自然な聴力を維持する。低刺激素材で小さめのイヤーチップ)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)ピンクサイズイヤーチップ(スモール、ミディアム)フィルター-20 dB average damping寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234030330026786005
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする