曜日別特売

CRESCENDO FIREWORKS 20

CRESCENDO FIREWORKS 20 - CRESCENDOCRESCENDO FIREWORKS 20 - CRESCENDOCRESCENDO FIREWORKS 20 - CRESCENDOCRESCENDO FIREWORKS 20 - CRESCENDOCRESCENDO FIREWORKS 20 - CRESCENDO

花火のピーク音圧レベル(150~160dB)を安全なレベルまで下げるイヤープロテクター。
医療グレードの素材を先端部に使用することで一日中快適に使用でき、音の指向性を保持するのでディスプレイを見逃すことがありません。
イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。
フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。
紛失を防止する特製ケース付

用途打ち上げ花火、爆竹(春節)用 (間近で鑑賞したい人に)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)トランスパレントサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-15 dB average damping, Impulse filter寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234005330028472005
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする