曜日別特売

CRESCENDO SLEEP 25

CRESCENDO SLEEP 25 - CRESCENDOCRESCENDO SLEEP 25 - CRESCENDOCRESCENDO SLEEP 25 - CRESCENDO

やかな睡眠をお手伝い
約25db遮音することで、いびきや気になる音の音量を低下させます
通気性に優れているため、耳に不快な熱がこもることを和らげます
耳を下にした際の「心拍音が聞こえる感じ」を減らすことができます
イヤープラグは水洗い可能

用途安眠用(いびき、外部の騒音の低減)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)トランスパレントサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping寸法(cm)16 × 9 × 2.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234075330024697005
3,300
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする