曜日別特売

CRESCENDO DIY 25

CRESCENDO DIY 25 - CRESCENDOCRESCENDO DIY 25 - CRESCENDOCRESCENDO DIY 25 - CRESCENDOCRESCENDO DIY 25 - CRESCENDO

電動、油圧、空圧工具の騒音から耳を守るイヤープロテクター。
日曜大工や車のリペア等での使用に最適。
電動ドリル/グラインダー/電動サンダー等の工具から発生する騒音を低減。
イヤープロテクター装着時でも、快適にコミュニケーションが可能。
水洗いできるため繰り返し利用が可能。

用途DIY用(電動工具等)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)ネオン・イエローサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average dampening寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233969330026783005
3,300
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする