曜日別特売

CRESCENDO SWIM & SURF

CRESCENDO SWIM & SURF - CRESCENDOCRESCENDO SWIM & SURF - CRESCENDOCRESCENDO SWIM & SURF - CRESCENDOCRESCENDO SWIM & SURF - CRESCENDOCRESCENDO SWIM & SURF - CRESCENDO

水だけを遮断し、音を遮断しないように設計されたイヤープロテクター。
メッシュのフィルターにより、水が外耳道に入るのを防ぐことが可能。
イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。
イヤープラグは水洗い可能で衛生的。
紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。

用途スイマー、サーファー用(水の浸入を遮断し、音だけを通す)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)ブルーサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-5 dB average damping寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233987330026784005
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする