曜日別特売

CRESCENDO FLY 20

CRESCENDO FLY 20 - CRESCENDOCRESCENDO FLY 20 - CRESCENDOCRESCENDO FLY 20 - CRESCENDOCRESCENDO FLY 20 - CRESCENDOCRESCENDO FLY 20 - CRESCENDO

飛行機での移動に特化した気圧調整機能付きイヤープラグ。
高度なメンブレン技術で周囲の騒音を低減。また、離着陸時の気圧を調整し、耳と機内の気圧の変化を緩やかにします。
イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。
フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。
紛失を防止する特製ケース付。

用途航空機内用(気圧変化や機内騒音による聴覚障害の防止)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)トランスパレントサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-20 dB average damping, airpressure membrane寸法(cm)16 × 9 × 2.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234118330028471005
5,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする