曜日別特売

CRESCENDO SHOOTING 20

CRESCENDO SHOOTING 20 - CRESCENDOCRESCENDO SHOOTING 20 - CRESCENDOCRESCENDO SHOOTING 20 - CRESCENDOCRESCENDO SHOOTING 20 - CRESCENDOCRESCENDO SHOOTING 20 - CRESCENDO

自動射撃や単発の銃声、砲撃、爆発によって発生するピーク音圧を低減するイヤープロテクター。
通信用ヘッドセ ットやイヤーマフの下に目立たないように装着可能。
イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。
フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。
紛失を防止する特製ケース付。

用途射撃用(軍事用の開発されたフィルターを搭載。大砲の射撃にも)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032(イヤーチップ)レッドサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-15 dB average damping、インパルス・フィルター寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234014330028534005
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする