曜日別特売

CRESCENDO AMPLIFIED 20

CRESCENDO AMPLIFIED 20 - CRESCENDOCRESCENDO AMPLIFIED 20 - CRESCENDO

ギタリスト/ベーシスト/キーボーディスト/ボーカル/DJに最適
音質を変えずに、約20dB遮音させ聴覚を保護
全周波数帯域を平均的に低減させ、アンプを通した楽器演奏やドラマーとの共演時に最適
イヤープラグは水洗い可能

用途ギタリスト/ベーシスト/キーボーディスト/ボーカル/DJに最適セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター平均減衰量20dB、フラット・アッテネーション寸法(cm)16 × 9 × 2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234127330024695005
7,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする