曜日別特売

CRESCENDO FCKING LOUD 25

CRESCENDO FCKING LOUD 25 - CRESCENDOCRESCENDO FCKING LOUD 25 - CRESCENDOCRESCENDO FCKING LOUD 25 - CRESCENDO

ドラマーや大音量の音楽リスナーに向けて開発されたイヤープラグ
音質を変えずに、約25dB遮音させ聴覚を保護
原音の特性を保ちつつ耳に安全な音量まで抑えることが可能
イヤープラグは水洗い可能

用途ドラマーや大音量の音楽リスナーに向けセット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)ブラックサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping, flat attenuation寸法(cm)16 × 9 × 2.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234136330024694005
7,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする