曜日別特売

CRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25

CRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25 - CRESCENDOCRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25 - CRESCENDOCRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25 - CRESCENDOCRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25 - CRESCENDOCRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25 - CRESCENDO

機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。
サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。
イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。
イヤープラグは水洗い可能で衛生的。
紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。

用途工場、建設現場用セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04(イヤーチップ)ネオン・イエローサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping, industrial filter寸法(cm)16 × 9 × 2.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234084330027117005
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする