芝刈り機やチェーンソーなど、電動農耕器具の騒音から耳を守るイヤープラグ。 CE 認証 24dB(ヨーロッパ)、ANSI 認証 16dB(北米)を取得し、音を安全なレベルまで低減します。 イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。 フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。 紛失を防止する特製ケース付。
用途ガーデニング用(芝刈り機、除雪機、チェーンソー等)セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.032色(イヤーチップ)グリーンサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average dampening寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5内容量1個