モリタ宮田
加圧式粉末BC消火器 ハイパーキング
油火災に強く危険物施設での使用に対応
用途
業務用
型式
消第27~9号
内容量
1台
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
薬剤量(kg)
総質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46234215
KFC50 リサイクルシール付
全高905×全幅370×胴径236.4
(薬剤)20
消火薬剤/粉末(K): 20
約42.5
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46234206
KFC20 リサイクルシール付
全高595×全幅240×胴径155
(薬剤)6.5
消火薬剤/粉末(K): 6.5
約12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません