モリタ宮田
二酸化炭素消火器 蓄圧式
ガスによる消火で使用後もクリーン
用途
業務用
仕様
(能力単位)B-4・C
型式
消第27~23号
寸法(mm)
全高830×全幅255×胴径165
質量(kg)
(薬剤)6.8
薬剤量(kg)
(消火薬剤)6.8
総質量(kg)
約20.3
内容量
1台
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46234188
MCF15 リサイクルシール付
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません