モリタ宮田
強化液(中性)消火器 セーフミスト 蓄圧式
お酢のチカラで消火する身体に優しい消火器
用途
業務用
仕様
(能力単位)A-1・B-1・C
型式
消第30~4号
寸法(mm)
全高525×全幅200×胴径127
質量(kg)
(薬剤)3
薬剤量(mL)
消火薬剤/強化液(中性) :3000
総質量(kg)
約5.5
内容量
1台
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46234170
VS3A リサイクルシール付
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません