ハブラシDryカプセル

ハブラシDryカプセル - ゼピールハブラシDryカプセル - ゼピールハブラシDryカプセル - ゼピールハブラシDryカプセル - ゼピールハブラシDryカプセル - ゼピールハブラシDryカプセル - ゼピールハブラシDryカプセル - ゼピールハブラシDryカプセル - ゼピール

歯磨き後に歯ブラシの送風乾燥と除菌ケアができる!
歯ブラシを入れてカバーを閉めるだけで自動で動作開始。
1回の充電で最大33回使用できる。
タイマー(除菌3分/乾燥5分)
壁に内蔵マグネットor両面テープで固定できるので場所を取らない。
ホルダーから本体を取り外して持ち運びもできる。

付属品電源コード(USB A - USB type-C)・ホルダー・両面シール消費電力(W)3コード長さ(m)約1本体質量(g)152本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×74×74光源寿命約1000時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233138DVB-H20M-WH
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする