アイセン
SWシンク洗い
材質
ポリウレタンフォーム
幅(mm)
60
高さ(mm)
110
質量(g)
8
奥行(mm)
35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233260
KSW12
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください