アイセン
GIZA
材質
ウレタンフォーム(ウレタン樹脂)
幅(mm)
58
高さ(mm)
118
質量(g)
7
奥行(mm)
35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233664
KGZ01
パープル
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
46233680
KGZ01
ピンク
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください