アイセン
まるいたわし ハーフ
材質
コイアファイバー(純植物性繊維)
幅(mm)
101
高さ(mm)
101
質量(g)
37
奥行(mm)
34
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233287
KRD01
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください