アイセン
もふもふひつじぐもタオル
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
200
高さ(mm)
900
質量(g)
38
奥行(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233314
BT486
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください