アイセン
伸びる泡ソープタオル
材質
ポリエステル45%、ナイロン25%、ポリプロピレン25%、ポリウレタン5%
幅(mm)
210
高さ(mm)
1000
質量(g)
39
奥行(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233725
BT962
ピンク
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
46233734
BT962
ブラック
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください