アイセン
バスブーツビッグ
(1件のレビュー)
材質
本体:EVA樹脂、底部:EVAスポンジ
幅(mm)
100
高さ(mm)
285
質量(g)
97
奥行(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233400
BB064
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください