アイセン
シャツハンガー6連
材質
本体:ポリプロピレン、EVA樹脂、ステンレス鋼線、ハンガー・グリップ:ポリプロピン
幅(mm)
370
高さ(mm)
330
質量(g)
500
奥行(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233470
LK475
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください