アイセン
からまん角ハンガー36P
材質
本体:ポリプロピレン、ピンチ:ポリプロピレン、ピンチ紐:ポリプロピレン、バネ:鋼線
幅(mm)
640
高さ(mm)
390
質量(g)
590
奥行(mm)
375
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233418
LK162
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください