アイセン
伸縮ランドリー取付ピンチ10個
材質
ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線、ピンチバー:ポリカーボネート
幅(mm)
36
高さ(mm)
100
質量(g)
7
奥行(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233488
LK487
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください