アイセン
パラソルハンガー20本付
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
幅(mm)
770
高さ(mm)
460
質量(g)
500
奥行(mm)
770
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233454
LK465
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください