伸縮ランドリーピンチ付20個

伸縮ランドリーピンチ付20個 - アイセン
材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂、ステンレス、取付ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線、ピンチバー:ポリカーボネート幅(mm)450高さ(mm)240質量(g)640奥行(mm)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233479LK486
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする