アイセン
床ハンディブラシ交換用
材質
面ファスナー:ポリエステル、ブラシ部:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリウレタン
幅(mm)
100
高さ(mm)
180
質量(g)
20
奥行(mm)
20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233348
BKB02
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください