アイセン
床ハンディブラシ
材質
グリップ部:ABS樹脂、面ファスナー:ポリエステル、ブラシ部:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリウレタン
幅(mm)
100
高さ(mm)
180
質量(g)
96
奥行(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233339
BKB01
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください