アイセン
マグネットバスブラシトレピカ
材質
柄:アルミニウム、グリップ:ABS樹脂・マグネットシート、台:ABS樹脂・ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン
幅(mm)
125
高さ(mm)
710
質量(g)
136
奥行(mm)
85
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233366
BMG01
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください