モノタロウ

パンチングラック専用レール

パンチングラック専用レール - モノタロウパンチングラック専用レール - モノタロウ

モノタロウ PB専用パンチングラック用レールです。
パンチグラックにレールを取り付けすることで、モノタロウのパーツボツクスコンテナ(71225377,71225386,71225395,71225404)を設置することができます。

用途モノタロウパンチングラック専用レール付属品固定用ボルト2本(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(g)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×40×70.4内容量1個
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48100327-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする