曜日別特売

トイレクイックル消臭ストロング容器入

トイレクイックル消臭ストロング容器入 - 花王トイレクイックル消臭ストロング容器入 - 花王トイレクイックル消臭ストロング容器入 - 花王
成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、グリコールエーテル、安定化剤、除菌剤材質シート材質:パルプ寸法(mm)シートサイズ:約300mm×約245mmシリーズクイックル液性弱酸性香りフレッシュハーブの香り内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46232465
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする