曜日別特売

クイックルワイパー

クイックルワイパー - 花王クイックルワイパー - 花王クイックルワイパー - 花王

レギュラーサイズのフローリングワイパー。グルグルやわらかヘッドが、床面にしっかりフィットして、シート全面で汚れをたっぷりキャッチ!フローリング、畳、天井や、掃除機が入りにくい、わずか3cmのすき間にも届きます。握りやすいラウンドグリップで片手でもスイスイ、小回りが利きます。立てかけても倒れにくいラバーキャップ付き。柄を短くして網戸掃除にも使えます。

材質パイプ部:アルミニウム、ポリカーボネート、ポリアセタール、グリップ部:ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、ポリアセタール、ポリカーボネート、ヘッドプレート部:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリアセタール、発泡ウレタン、ポリプロピレン、クッション部:スチレン系エラストマーシリーズクイックル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×105×50入数1セット(本体+シート1枚入)商品タイプ本体内容量1個(1箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46232420
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする