kizakura(キザクラ)
Kzバランサー
用途
刻々と変わる潮の変化に対応するバランス鉛。ウキ下部に貼ることで状況に合わせたウキの浮力を作り出すことが可能。全層釣法になくてはならないアイテム。
厚さ(mm)
0.3
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(縦×横)(mm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46229595
J3 02051
J3
13×9
0.25
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229604
J2 02052
J2
16×10
0.35
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229620
J1 02053
J1
18×12
0.45
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229629
B 02054
B
19×13
0.55
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229638
2B 02055
2B
22×15
0.75
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください