黒魂水中Ⅰ(クロダマスイチュウ ワン)

黒魂水中Ⅰ(クロダマスイチュウ ワン) - kizakura(キザクラ)黒魂水中Ⅰ(クロダマスイチュウ ワン) - kizakura(キザクラ)

<水中ウキについて>本製品は「水中ウキ」のため単体で沈みます。表示の規格(B~3)は重さの目安です。上ウキ(浮くタイプ)と組み合わせて使用してください。使用例:上ウキ2Bの場合、水中ウキがBで上ウキが浮き、2Bで沈みます(仕掛けの重さも考慮した場合)。

用途黒魂シリーズに待望の水中ウキが登場。形状の異なる2タイプに加え、各タイプ豊富なラインナップで様々な状況に対応可能です。「黒魂水中Ⅰ」は、フラットヘッドが特徴的な急沈下型。潮流を捉え、糸の張りを保つ、深場対応の水中ウキです。クッション不要の柔軟性樹脂パイプ採用により仕掛け作りも楽々。イエロートップとオレンジラインで視認性もGOOD!内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
寸法(Φ×高さH)(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46229087Sサイズ B 07550SB12.0×18.72
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229096Sサイズ 2B 07551S2B12.0×18.72.2
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229105Sサイズ 3B 07552S3B12.0×18.72.4
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229114Sサイズ 0.5 07553S0.512.0×18.73.2
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229130Mサイズ B 07554MB15.0×22.83.2
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229139Mサイズ 2B 07555M2B15.0×22.83.5
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229148Mサイズ 3B 07556M3B15.0×22.83.7
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229157Mサイズ 0.5 07557M0.515.0×22.84.5
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229166Mサイズ 0.8 07558M0.815.0×22.855
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229175Mサイズ 1 07559M115.0×22.86.1
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229184Mサイズ 1.5 07560M1.515.0×22.87.8
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229200Mサイズ 2 07561M215.0×22.89.4
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229209Lサイズ 1 07562L118.0×27.17.8
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229218Lサイズ 1.5 07563L1.518.0×27.19.7
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229227Lサイズ 2 07564L218.0×27.111.3
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229236Lサイズ 3 07565L318.0×27.114.5
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする