曜日別特売

黒魂水中Ⅱ(クロダマスイチュウ ツー)

黒魂水中Ⅱ(クロダマスイチュウ ツー) - kizakura(キザクラ)黒魂水中Ⅱ(クロダマスイチュウ ツー) - kizakura(キザクラ)

<水中ウキについて>本製品は「水中ウキ」のため単体で沈みます。表示の規格(B~3)は重さの目安です。上ウキ(浮くタイプ)と組み合わせて使用してください。使用例:上ウキ2Bの場合、水中ウキがBで上ウキが浮き、2Bで沈みます(仕掛けの重さも考慮した場合)。

用途黒魂シリーズに待望の水中ウキが登場。形状の異なる2タイプに加え、各タイプ豊富なラインナップで様々な状況に対応可能です。「黒魂水中Ⅱ」は、ラウンド形状の万能タイプ。素早く沈み、浮き上がらない、如何なる状況にもオールラウンドに対応する扱いやすさが特徴的な水中ウキです。クッション不要の柔軟性樹脂パイプ採用により仕掛け作りも楽々。イエロートップとオレンジラインで視認性もGOOD!内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
寸法(Φ×高さH)(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46228965Mサイズ B 07566MB15.0×21.83.1
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228974Mサイズ 2B 07567M2B15.0×21.83.3
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228990Mサイズ 3B 07568M3B15.0×21.83.5
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228999Mサイズ 0.5 07569M0.515.0×21.84.3
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229008Mサイズ 0.8 07570M0.815.0×21.85.3
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229017Mサイズ 1 07571M115.0×21.85.9
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229026Mサイズ 1.5 07572M1.515.0×21.87.6
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229035Mサイズ 2 07573M215.0×21.89.2
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229044Lサイズ 1 07574L117.9×25.87.4
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229060Lサイズ 1.5 07575L1.517.9×25.89.4
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229069Lサイズ 2 07576L217.9×25.810.9
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229078Lサイズ 3 07577L317.9×25.814.2
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする