黒魂king(クロダマ キング) レッド

黒魂king(クロダマ キング) レッド - kizakura(キザクラ)黒魂king(クロダマ キング) レッド - kizakura(キザクラ)黒魂king(クロダマ キング) レッド - kizakura(キザクラ)黒魂king(クロダマ キング) レッド - kizakura(キザクラ)

黒魂シリーズ最大自重で竿抜けポイントを攻略!安定感のあるフラットトップに、FT(ファインテーパー)管採用で糸落ちスムーズ!

仕様AMR・フラットトップ・上下SUCリング搭載レッド寸法(Φ×高さH)(mm)31.5×34.3内径(mm)上下:2.6/2.1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46228658000 0408700019.3
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
4622866700 040890019.2
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
462286760シブ 040910シブ19.1
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
462286850 04093018.9
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228694B 04095B18.2
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
462287102B 040972B18
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
462287193B 040993B17.7
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
462287280.5 041010.517
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
462287371 04103115.3
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする