離島SPⅡ(リトウスペシャル2) レッド

離島SPⅡ(リトウスペシャル2) レッド - kizakura(キザクラ)

*FT(ファインテーパー)管仕様

用途従来よりも重量が更にアップ。超遠投可能&早い潮でもしっかりタナをキープ。浮力ラインナップも拡大し、幅広い状況に対応可能。レッド寸法(Φ×高さH)(mm)33.7×48.7内径(mm)上下:3.0/2.4内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4622942800 041050030
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
462294370 04107029.7
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229446B 04109B29
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
462294553B 041113B28.5
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
462294640.5 041130.527.8
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
462294801 04115126.1
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
462294891.5 041171.524.4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
462294982 04119222.8
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
462295073 04121319.4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする