NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ

NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ - kizakura(キザクラ)NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ - kizakura(キザクラ)NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ - kizakura(キザクラ)NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ - kizakura(キザクラ)NF basic(エヌエフ ベーシック) オレンジ - kizakura(キザクラ)

磯、波止・・・釣り場を選ばず使えるドングリタイプの電気ウキ。明るいレッドのトップは良く見える。一気に消し込むアタリでストレス解消!衝撃に強いボディ素材は内部を守り、浸水を防ぐ。長時間の際立つ明るさを実現。目の疲労が軽減しストレス解消。アタリも鮮明で釣果UP。中通しのベーシックタイプ、環付のスティックタイプに加えサイズも豊富。フィールド、ターゲットに合わせて選べるラインナップ。

用途*本製品の点灯には電池が2本必要です。(リチウム電池BR425) *本製品は余浮力を強めに取っております。使用電池リチウム電池BR425×2本(別売)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
規格
寸法(Φ×高さH)(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46227730Sサイズ 0 02850S近距離025.5×4313.2
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46227739Sサイズ B 02851S近距離B25.5×4312.7
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227748Sサイズ 2B 02852S近距離2B25.5×4312.4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227757Sサイズ 3B 02853S近距離3B25.5×4312.1
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227766Sサイズ 0.5 02854S近距離0.525.5×4311.3
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227775Mサイズ B 02856M中距離B28×4616.5
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227784Mサイズ 2B 02857M中距離2B28×4615.9
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227800Mサイズ 3B 02858M中距離3B28×4615.5
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227809Mサイズ 0.5 02859M中距離0.528×4614.5
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227818Mサイズ 1 02860M中距離128×4613.5
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする